Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Gabel-Lichtschranke PM-K25 PM-K25 K-Typ hellschaltend, dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547434-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-K25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Panasonic Gabel-Lichtschranke PM-K25 PM-K25 K-Typ hellschaltend,dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.

Gabel-Lichtschranke, Serie PM (25)

Gabelweite 6mm
Kurze Ansprechzeit 20µs Hell-EIN
Ansprechzeit 80µs Dunkel-EIN
Fremdlichtunabhängig
Verpolungsschutz

Gabellichtschranke in sehr kleiner Baugröße. Zwei Transistorausgänge Hell-EIN und Dunkel-EIN. LED-Anzeige des Schaltzustandes. Strahlmarkierungen für einfache Einstellung. Unempfindlich gegen Vibrationen und Stöße.
Anwendungsgebiete: Kontaktloser Schalter, Objekterkennung (z.B. Münzen), Positionserkennung, Abtastung (z.B. Passermarken), Codierscheibenabfrage, Drehzahl- und Geschwindigkeitserfassung, Bandrissprüfung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): K-Typ · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Gehäusematerial: PBT · Kabellänge: 1.00 m · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.3 mm · Produktabmessung, Länge: 23.9 mm · Schutzart: IP64 · Sendertyp: LED Infrarot · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 855 nm

Hinweis:
Zulassung: UL
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 23.9 x 6 x 12.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.3 mm
Produktabmessung, Länge:
23.9 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Panasonic
Wellenlänge:
855 nm
Schutzart:
IP64
Gehäusematerial:
PBT
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | dunkelschaltend
Ausführung (Sensoren):
K-Typ
Ausgänge (Sensoren):
NPN
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
PM-K25
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 19,42*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,56*
€ 19,43*
€ 6,90*
ab € 15,94*
€ 20,00*
€ 5,90*
ab € 14,09*
€ 20,95*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 22,00*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.