Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic PM-K65-P Gabel-Lichtschranke K-Typ hellschaltend, dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547426-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-K65-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotoschalter
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Gabel-Lichtschranke, Serie PM (65)

Gabelweite 6mm
Kurze Ansprechzeit 20µs Hell-EIN
Ansprechzeit 80µs Dunkel-EIN
Fremdlichtunabhängig
Verpolungsschutz

Gabellichtschranke in sehr kleiner Baugröße. Zwei Transistorausgänge Hell-EIN und Dunkel-EIN. LED-Anzeige des Schaltzustandes. Strahlmarkierungen für einfache Einstellung. Unempfindlich gegen Vibrationen und Stöße.
Anwendungsgebiete: Kontaktloser Schalter, Objekterkennung (z.B. Münzen), Positionserkennung, Abtastung (z.B. Passermarken), Codierscheibenabfrage, Drehzahl- und Geschwindigkeitserfassung, Bandrissprüfung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker, 4 polig · Ausführung (Sensoren): K-Typ · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Gehäusematerial: PBT · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.4 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP40 · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Gabel-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): PM-K65-P · Wellenlänge: 855 nm

Hinweis:
Zulassung: UL
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,03*
€ 13,36*
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 13,37*
€ 6,95*
ab € 13,32*
€ 15,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 17,65*
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 23,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.