Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Gabel-Lichtschranke PM-K25-C3 PM-K25-C3 K-Typ hellschaltend, dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547424-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-K25-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Panasonic Gabel-Lichtschranke PM-K25-C3 PM-K25-C3 K-Typ hellschaltend,dunkelschaltend 5 - 24 V/DC 1 St.

Gabel-Lichtschranke, Serie PM (25)

Gabelweite 6mm
Kurze Ansprechzeit 20µs Hell-EIN
Ansprechzeit 80µs Dunkel-EIN
Fremdlichtunabhängig
Verpolungsschutz

Gabellichtschranke in sehr kleiner Baugröße. Zwei Transistorausgänge Hell-EIN und Dunkel-EIN. LED-Anzeige des Schaltzustandes. Strahlmarkierungen für einfache Einstellung. Unempfindlich gegen Vibrationen und Stöße.
Anwendungsgebiete: Kontaktloser Schalter, Objekterkennung (z.B. Münzen), Positionserkennung, Abtastung (z.B. Passermarken), Codierscheibenabfrage, Drehzahl- und Geschwindigkeitserfassung, Bandrissprüfung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): K-Typ · Ausgänge (Sensoren): NPN · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend · Gehäusematerial: PBT · Kabellänge: 3.00 m · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.3 mm · Produktabmessung, Länge: 23.9 mm · Schutzart: IP64 · Sendertyp: LED Infrarot · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 855 nm

Hinweis:
Zulassung: UL
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 23.9 x 6 x 12.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.3 mm
Produktabmessung, Länge:
23.9 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Panasonic
Wellenlänge:
855 nm
Schutzart:
IP64
Gehäusematerial:
PBT
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | dunkelschaltend
Ausführung (Sensoren):
K-Typ
Ausgänge (Sensoren):
NPN
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
PM-K25-C3
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, gabel-lichtschranke npn, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 24v, Panasonic, PM-K25-C3, 125-4517, lichtschranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,54*
€ 25,62*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,22*
€ 25,63*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 34,78*
€ 6,90*
ab € 34,81*
€ 45,94*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,01*
€ 51,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.