Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbinder Kabellänge: 50 mm 12 V/DC Barthelme LEDKAB55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154737-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     LEDKAB55
EAN/GTIN:
     4021553763651
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
Verbindungsleitung
Steckverbinder 4polig für Platine

Passend für LEDlight RGB. Bestehend aus 2 Steckverbindern (Stecker/Buchse) und 50 mm Kabel zum Verbinden von 2 LEDlight RGB.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Stecker,Buchse · Ausführung (allgemein): Steckverbinder 4polig mit Kabel · Betriebsspannung: 12 V/DC · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Kabellänge: 50 mm · Polzahl: 4 · Produktabmessung, Länge: 50 mm · RoHS-konform: Ja · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Verbinder

Weitere Suchbegriffe: led stripes verbinder, 4021553763651, Barthelme, LEDKAB55, led-leiste, led leiste
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,37*
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 3,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.