Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70212 Gong 82 dBA Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547274-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70212
EAN/GTIN:
     4011150702122
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Zweiklang-Gong Lumen silber

Lautstärke ca. 82 dB

Der Zweiklang Gong Lumen eignet sich zum Anschluss an einem Klingeltrafo.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 8 V · Herstellerfarbe: Silber · Lautstärke: 82 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Stromaufnahme: 1 A

Hinweis:
Es können sowohl beleuchtete (nur bei Anschluss an Klingeltrafo) als auch unbeleuchtete Klingeltaster verwendet werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 118 x 118 x 44 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
1c. Marke:
Heidemann
Farbe:
grau
Melodien (Anzahl):
1
Stromaufnahme:
1 A
Betriebsspannung (Details):
8 V
Lautstärke:
82 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funkgong heidemann, funk gong, 4011150702122, Heidemann, 70212, Lumen, Türklingel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,51*
€ 22,91*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 22,93*
€ 3,50*
ab € 21,17*
€ 25,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.