Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Heidemann 70142 Klingelplatte mit Namensschild, beleuchtet 1fach Edelstahl 24 V/1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547270-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70142
EAN/GTIN:
     4011150701422
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
heidemann klingeltaster
Klingelplatte Potsdam 1-reihig

Edelstahl V4a
LED beleuchtet weiß

Die Klingelplatte ist mit einem Namensschild ausgestattet.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 · Beleuchtet: Ja · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 24 V/1 A · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Klingelplatte · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4 mm · Türklingel-Besonderheiten: mit Namensschild,beleuchtet

Lieferumfang:
Klingelplatte Potsdam 1-reihig,Klingelkontakt mit Namensschild

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 50 x 4 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
1c. Marke:
Heidemann
Anzahl Tasten:
1
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
24 V/1 A
Türklingel-Besonderheiten:
mit Namensschild | beleuchtet
Material:
Edelstahl
Beleuchtet:
Ja
Produkt-Art:
Klingelplatte
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, 4011150701422, Heidemann, 70142, Klingeldruckknöpfe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,22*
€ 46,40*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 41,40*
€ 46,41*
€ 3,50*
ab € 44,01*
€ 48,77*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 92,65*
€ 97,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.