Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Varta Portable Slim Powerbank (Zusatzakku) LiPo 18000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1547265-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57967101111
EAN/GTIN:
     4008496926961
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Powerbank Slim

USB- und USB-C-Ausgang
Kapazität 18000 mAh
Robustes Aluminium-Gehäuse

Hochwertige und extra dünne Powerbank im robusten Aluminium-Gehäuse. Über die 2 USB-Ausgänge können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Davon ist ein schneller USB-C Ausgang verbaut der mit einem Ladestrom von 3000 mA lädt.

Ausstattung:
USB- und USB-C-Ausgang · Extra dünne Bauweise · Robustes Aluminium-Gehäuse · LED-Kapazitätsanzeige · Überlade- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Ausgänge: USB,USB-C™ Buchse · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Batterie-Art (Kategorisierung): Powerbank (Zusatzakku) · Betriebsspannung (LOV): 5 V über USB · Farbe: Silber · Gewicht: 583 g · Kapazität (mAh, Ah): 18000 mAh · Ladestrom (max.): 3000 mA · Produktabmessung, Breite: 132 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm

Lieferumfang:
Powerbank · Micro-USB- auf USB-Kabel · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladegerät lipo, Varta, 57967101111, Portable Slim, Notstrompack, Mobile Energie
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,93*
€ 32,43*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 28,97*
€ 32,47*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 30,19*
€ 33,76*
1
pro Paket
€ 7,43*
ab € 30,19*
€ 33,76*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 46,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
57966 101 111
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.