Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072933 Niedervolt-Adapterkabel Niedervolt-Buchse - Niedervolt-Stecker 5.5 mm 2.5 mm 5.5 mm 2.5 mm 1.10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547229-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
Niedervolt-Adapterkabel 4 Fach

Niedervolt-Buchse
Niedervolt-Stecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Niedervolt-Stecker · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herst.-Teilenr.: 072933 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 Set · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Kabellänge: 1.10 m · Nennspannung: 12 V/DC,20 V/DC · Nennstrom: 5 A,2 A · Produkt-Art: Niedervolt-Adapterkabel · Produktabmessung, Länge: 0.50 m · RoHS-konform: Ja · Schaft-Länge: 9.50 mm · Stift-Ø: 2.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): 072933 · Öffnungs-Ø: 5.5 mm

Lieferumfang:
1 Niedervolt-Adapterkabel 2.50 mm ,1 Niedervolt-Adapter 2.50 mm > 2.10 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.10 m
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Niedervolt-Stecker
Produktabmessung, Länge:
0.50 m
1c. Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Öffnungs-Ø:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
072933
Typ (Hersteller-Typ):
072933
Nennstrom:
5 A | 2 A
Nennspannung:
12 V/DC | 20 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.5 mm
Schaft-Länge:
9.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Adapterkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 072933, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 25,37*
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 25,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 22,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.