Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain RA4336-05 6-Kanal Funk-Handsender 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547064-BP
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     RA4336-05
EAN/GTIN:
     4014243213796
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
SmartHome Fernbedienung
funkhandsender chamberlain
Chamberlain RA4336-05 6-Kanal Funk-Handsender 433 MHz

Chamberlain Fernbedienung 6-Kanal

Auf, Stopp, Zu-Funktion + Kanalwechsel-Tasten
Zur Steuerung von bis 6 Chamberlain Funk-Rohrmotoren
Praktische Wandhalterung inklusive

Die praktische Funk-Fernbedienung erlaubt das bequeme Steuern Ihrer Chamberlain Funk-Rohrmotoren oder Rohrmotoren mit nachgerüstetem Funk-Empfänger mit nur Klick von Ihrer Couch aus! So können Sie bis zu 6 Rollläden öffnen und schließen - einzeln oder gleichzeitig! Die Fernbedienung im modernen Design ist einfach an die Motoren anzulernen und noch einfacher zu bedienen. Zur besseren Aufbewahrung wird eine zusätzliche Wandhalterung mitgeliefert, mit dem die Fernbedienung an einem festen Ort aufbewahrt werden kann, damit sie immer zur Hand ist.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien und Tore · Anzahl Kanäle: 6 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung (LOV): Typ 23A, inkl. · Frequenz (LOV): 433 MHz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 6-Kanal · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm

Lieferumfang:
Funk-Fernbedienung · Batterie · Wandhalterung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 47 x 12 x 18 mm
Anzahl Kanäle:
6
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
Chamberlain
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Kanäle (LOV - nur für Titel):
6-Kanal
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (LOV):
Typ 23A|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Funk-Handsender
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, Chamberlain, RA4336-05
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 59,89*
€ 4,00*
ab € 50,04*
€ 59,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chamberlain
RA8001-05
ab € 57,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.