Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kash 55300 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1546381-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     55300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
din-stecker 2 polig
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Stecker, Einbau vertikal

Technische Daten:
AWG: 16 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: 55300 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Typ (Hersteller-Typ): 55300

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Kash
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
55300
Typ (Hersteller-Typ):
55300
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
60 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
AWG:
16
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker, Kash, 55300
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,45*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.