Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EDIMAX Kamerahalter EB-203R2 EB-203R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545987-BP
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EB-203R2
EAN/GTIN:
     4717964701626
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Kamerahalterung Smart Netzwerkkamera

Kamerahalterung für den Innenbereich
Kugelgelenk zum Ausrichten, bis 360 Grad drehen und 90° neigen
Zur Verwendung mit den Edimax Netzwerkkameras

Die Kamerahalterung kann freistehend oder an der Wand befestigt verwendet  werden.

Technische Daten:
Produkt-Art: Kamerahalter · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Weitere technische Daten: Schwenkbereich: 360° Schwenken, 90° Neigen · Belastung: max. 1.5kg · Stativgewinde 1/4"

Lieferumfang:
IP Kamerahalterung · Ausrichtbarer Kugelkopf · 3 x Wandschrauben & Dübel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
EDIMAX
Produkt-Art:
Kamerahalter
Weitere Suchbegriffe: 4717964701626, EDIMAX, EB-203R2, internetipkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 28,93*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 28,94*
€ 3,50*
ab € 27,15*
€ 31,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,77*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.