Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 5e SF/UTP Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1545721-MU
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1531-070
EAN/GTIN:
     04016032213116
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Transparent Blau gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Paketgewicht
236 g
Verpackungsvolumen
1385.1 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Ursprungsland
China
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,99*
1
€ 6,78*
ab € 2,78*
€ 4,01*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,24*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,14*
€ 4,51*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-005
€ 0,85*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-010
€ 1,03*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-020
€ 1,54*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-030
€ 2,17*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-050
€ 3,09*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-100
€ 5,74*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-150
€ 8,14*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-010/BL
€ 1,10*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-020/BL
€ 1,65*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-030/BL
€ 2,15*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-050/BL
€ 2,89*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-005/G
€ 0,90*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-030/B
€ 2,13*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1531-050/B
€ 2,86*
Sonstiges
DIGITUS
DK-1531-010/G
€ 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.