Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 5e U/UTP Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus CAT 5e U/UTP Patchkabel
Digitus CAT 5e U/UTP Patchkabel
Artikel-Nr.:
     102-1545561-MU
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1511-015
EAN/GTIN:
     4016032251811
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Transparent Blau gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Paketgewicht
49 g
Verpackungsvolumen
560 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patch-kabel rj-45, patchkabel, cat5e patchkabel, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 0,51*
€ 0,81*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,71*
€ 1,12*
1
€ 4,80*
ab € 0,73*
€ 1,13*
3
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,27*
Lager 102
557
1
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538140
€ 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.