Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 260 x 200 x 70 mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545224-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     99602
EAN/GTIN:
     4007134017160
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann Kameratasche STOCKHOLM Maxima 235+

robuster Taschenboden; wasserabweisend; abriebfest; gepolsterter Innenraum; zweigeteilter Innenraum

Das Design entspricht dem Namen: Der skandinavisch-reduzierte Look wird vom kühlen Grauton bestimmt, das Gesamtdesign ist einfach, klar und schnörkellos. In der Funktionalität bieten die neuen STOCKHOLM Taschen alles, was dazugehört. Das hochwertige Außenmaterial verfügt über eine gute Haptik, ist schmutz- und wasserabweisend und abriebfest. Die robust und verdeckt genähten Reißver-schlüsse mit Metall-Griffstücke und der integrierte Regenschutz machen die STOCKHOLM einsetzbar für jedes Wetter.

Die Fronttasche mit Organizer und die gefütterten Reißverschlusstaschen auf beiden Seiten schaffen noch mehr Raum für private Utensilien. Im Innern verbirgt sich ein gepolstertes Fach für Smartphone oder Tablet. Der gesamte Innenraum ist gepolstert und mit variablen Einteilungen versehen – so wird die Tasche im Einsatz noch flexibler. Auch der Tragekomfort der STOCKHOLM kommt nicht zu kurz: Gepolsterte Tragegriffe und ein bequemer, breiter Schultertrageriemen sorgen für Entlastung, wenn die Tasche gut gefüllt ist.

Technische Daten:
Farbe: Grau · Gewicht: 460 g · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 260 mm · Innenmaß Höhe: 200 mm · Innenmaß Tiefe: 70 mm · Kamerataschen-Typ (Kategorisierung): Kameratasche · Passend für (Details): Systemkamera; Komaktkamera · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Passend für (Details):
Systemkamera; Komaktkamera
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
70 mm
Innenmaß Höhe:
200 mm
Innenmaß Breite:
260 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Gewicht:
460 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,77*
€ 15,34*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,47*
€ 19,35*
€ 3,50*
ab € 16,57*
€ 19,46*
€ 4,90*
ab € 18,84*
€ 21,95*
€ 4,49*
ab € 22,22*
€ 25,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 22,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.