Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 70 x 100 x 30 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545216-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     99020
EAN/GTIN:
     4007134012509
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann Kameratasche ULTRALIGHT pro Compact 200

QUICK + SAVE SYSTEM; Längenverstellbarer Gurt; Strapazierfähig; Wasserabweisend; gut gepolsterter Innenraum

Bei der Entwicklung der neuen ULTRALIGHT pro Taschenserie war das Ziel eine leichte Kameratasche zu konzipieren, die dem Nutzer ein Höchstmaß an Komfort bietet. Maximale Robustheit und Strapazierfähigkeit garantieren die hochwertigen, wasserabweisenden Außenmaterialien.
Durch den abnehmbaren und längenverstellbaren Schultergurt lässt sich die ULTRALIGHT pro Compact 200 bequem transportieren. Die zweifache Gürtelschlaufen-Befestigung ermöglicht ein sicheres Tragen der Kamera direkt am Körper oder schnelles Abnehmen der Tasche durch Klettbefestigung (QUICK + SAFE SYSTEM).
Eine große Taschenöffnung sorgt für einfache und schnelle Handhabung. Das praktische Zusatzfach bietet Stauraum für weiteres Zubehör wie z.B. für Speicherkarten. Um die Kamera zuverlässig vor Kratzern zu schützen wurde ein weiches, displayschonendes Material eingearbeitet.
Verdeckt ausgeführte Reißverschlüsse verhindern zusätzlich das Staub oder Feuchtigkeit eindringen können.

Technische Daten:
Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 70 mm · Innenmaß Höhe: 100 mm · Innenmaß Tiefe: 30 mm · Passend für (Details): Kompaktkamera; Smartphone · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
Kompaktkamera; Smartphone
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
100 mm
Innenmaß Breite:
70 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche schwarz, 4007134012509, Cullmann, 99020
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 14,04*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 14,05*
€ 3,50*
ab € 14,55*
€ 17,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.