Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann LED Videoleuchte Anzahl LEDs=170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545213-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     61630
EAN/GTIN:
     4007134015838
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
cullmann kameraleuchte
Cullmann CUlight V 390DL Kameraleuchte

Variabler Dimmer für individuelle Lichtleistung
170 flimmerfrei LEDs (5600 Kelvin)
Diffusionsscheibe weiß plus Diffusionsfilter gelb (3200 Kelvin)
Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
Geeignet für Film, Video- und Still-Fotografie

Die LED-Videoleuchte CUlight V 390DL ist das Top-Modell der CUlight Tageslicht- leuchten. Es bietet eine Leuchtstärke von 390 Lux @ 1m und ist mittels Drehschalter stufenlos dimmbar. Zum Lieferumfang zählen eine weiße Diffusionsscheibe und ein gelbes Diffusionsfilter (3200 Kelvin). Zur Energieversorgung benötigt die CUlight V 390DL acht AA Alkali-Mangan Batterien oder einen Sony NP-F970 Lithium Akku. Zusätzlich lässt sich die V 390DL mittels Netzteil max. 6 – 12 Volt betreiben. Wie die Modelle CUlight V 200DL und V 320DL ist auch die CUlight V 390DL bestens für Outdoor-Einsätze geeignet.

Ausstattung:
LED-Videoleuchte (Daylight) mit 390 Lux @ 1 m · Energieversorgung mit acht AA 1,5V Batterien · Stabiler Schwenkfuß mit 1/4 Zoll Stativgewinde.

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 170 · Farbtemperatur max.: 5600 K · Gewicht: 350 g · Produkt-Art: LED Videoleuchte · Produktabmessung, Breite: 172 mm · Produktabmessung, Höhe: 172 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
172 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
172 mm
1c. Marke:
Cullmann
Anzahl LEDs:
170
Farbtemperatur max.:
5600 K
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4007134015838, Cullmann, 61630
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,00*
€ 81,17*
€ 4,00*
ab € 94,72*
€ 99,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 94,78*
€ 99,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,46*
€ 115,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,25*
€ 112,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,31*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 109,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.