Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann LED Videoleuchte Anzahl LEDs=308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545210-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     61650
EAN/GTIN:
     4007134015821
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
Cullmann CUlight VR 860DL Kameraleuchte

LED-Videoleuchte (Daylight) mit 860 Lux @ 1 m
Funk-Fernbedienung zum dimmen der Lichtleistung
Diffusionsscheibe weiß, Diffusionsfilter blau und gelb (3200 Kelvin)
308 flimmerfrei LEDs (5600 Kelvin)

Die LED-Videoleuchte CUlight VR 860DL ist eine reine Tageslichtleuchte, die bei einer konstanten Farbtemperatur von 5600 Kelvin eine präzise Leuchtstärke von 860 Lux @ 1m bietet. Mittels funkgesteuerter Fernbedienung lässt sich die Leuchtstärke bequem und stufenlos dimmen. Für den Einsatz mehrerer CUlight VR 860DL Videoleuchten lassen sich mittels Fernbedienung bis zu 16 verschiedene Kanäle mit sechs unterschiedlichen Gruppen programmieren und somit individuell einstellen. Als Stromversorgung dient ein Sony NP-F970 Lithium Akku oder einem passenden Netzteil mit 6,5 – 12 Volt. Wer jedoch bei Outdoor-Drehs eine längere Strom-versorgung benötigt, der kann auf die externe Stromversorgung CUlight PowerPack PP4500 zurückgreifen.

Zusätzlich zum abnehmbaren Neigeeinstellfuß plus dem separaten Haltegriff gehört zum Lieferumfang der VR 860 Modelle das kompakte Tischstativ MAGNESIT COPTER. Damit lässt sich die LED-Videoleuchte perfekt positionieren und bietet dem Anwender einen besonderen Zusatznutzen. Für individuelle Anforderungen an das passende Aufnahmelicht zählt ebenfalls zum Lieferumfang eine weiße Diffusionsscheibe, ein blaues und gelbes Diffusionsfilter (3200 Kelvin).

Ausstattung:
Energieversorgung mit Sony NP-F970 Lithium Akku · Stabiler Schwenkfuß mit 1/4 Zoll Stativgewinde · Buchse für externe Stromversorgung – PowerPack PP4500 · Inklusive stabiles Tischstativ MAGNESIT COPTER · Handgriff und Gerätestandfuß.

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 308 · Gewicht: 400 g · Produkt-Art: LED Videoleuchte · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 189 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
189 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
1c. Marke:
Cullmann
Anzahl LEDs:
308
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4007134015821, Cullmann, 61650
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 137,31*
€ 141,15*
Lager 102
Frei Haus
ab € 154,17*
€ 158,53*
Frei Haus
ab € 155,37*
€ 159,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,42*
€ 183,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,55*
€ 180,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,17*
€ 178,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.