Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Dreibeinstativ Arbeitshöhe=17.5 - 159.5 cm Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545206-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55462
EAN/GTIN:
     4007134016286
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
Cullmann MUNDO 525M Reisestativ mit Kugelkopf und Einbein orange

Panaorama-Kugelkopf mit zwei getrennten Klemmachsen
CNC gefräste Aluminiumteile
3-fache Winkelverstellung der Stativbeine inklusive der Makrostellung

Mit einem Packmaß von nur 45,5 cm bietet es voll ausgezogen eine komfortable Arbeitshöhe von 159,5 cm. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien, wie CNC gefrästen Aluminiumteile und Stativbeinen und Mittelsäule aus eloxiertem Aluminium, wiegt das MUNDO 525M lediglich 1650 g Gramm und bietet somit eine stabile Basis für ambitionierte Aufnahmen.

Praktisch und schnell sind die Schnellklemmverschraubungen der Stativbeine sowie der Mittelsäule. Die 3-fache Winkelverstellung der Stativbeine inklusive der Makrostellung ist in der gesamte MUNDO Stativwelt Standard. Speziell für bodennahe Makroaufnahmen gehört eine kurze Mittelsäule zum Lieferumfang.

Der montierte Panorama-Kugelkopf mit integrierter Kamera-Schnellkupplung ist komplett aus Aluminium hergestellt und zum Schutz gegen Kratzer und Umwelt-einflüsse eloxiert. Speziell für Panoramaaufnahmen sowie für eine präzise Motiveinstellung besitzt der Panorama-Kugelkopf zwei getrennte Klemmachsen:
Eine für den Horizontalschwenk und eine für die Kugelklemmung. Mit einer Tragfähigkeit von 8 kg eignet sich das MUNDO 522M besonders für moderne CSC-Kameras aber auch für mittelgroßes DSLR-Equipment.

Ausstattung:
Stativbeine und Mittelrohr aus eloxiertem Aluminiumrohr · Zweifach ausziehbares Mittelrohr · robuste Gummifüße · stabiler Transportbeutel · Panorama-Kugelkopf.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 159.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 17.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 8 kg · Farbe: Orange · Gewicht: 1650 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
1c. Marke:
Cullmann
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
159.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
17.5 cm
Gewicht:
1650 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4007134016286, Cullmann, 55462, N/A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,90*
€ 77,31*
€ 3,50*
ab € 79,01*
€ 83,95*
€ 4,49*
ab € 79,02*
€ 83,96*
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 131,33*
Lager 102
Frei Haus
ab € 127,54*
€ 131,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,83*
€ 152,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,68*
€ 150,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 148,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 147,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.