Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann Dreibeinstativ Arbeitshöhe=17 - 135.5 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545202-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     55451
EAN/GTIN:
     4007134016224
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Cullmann

2-fach ausziehbare Mittelsäule
CNC gefräste Aluminuimteile
eloxierte Stativbeine sowie Mittelsäule
Packmaß von nur 31,5 cm
Stativbeine in drei Positionen verstellbar (inkl. Makrostellung)
Perfek für CSC- und leichte DSLR-Kameras geeignet

Trotz des geringen Packmaßes von nur 31,5 cm bietet es voll ausgezogen eine Arbeitshöhe von 135,5 cm und sorgt bei montierter Kamera für eine komfortable Okularhöhe. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien, wie CNC gefrästen Aluminiumteilen und eloxierten Stativbeinen und Mittelsäule, wiegt das MUNDO 522 lediglich 1160 Gramm, gewährt jedoch eine stabile Basis für ambitionierte Aufnahmen.

Praktisch und schnell sind die Schnellklemmverschraubungen der Stativbeine sowie die 2-fach ausziehbare Mittelsäule. Die 3-fache Winkelverstellung der Stativbeine inklusive der Makrostellung ist in der gesamte MUNDO Stativwelt Standard. Speziell für bodennahe Makroaufnahmen gehört eine kurze Mittelsäule zum Lieferumfang.

Der montierte Kugelkopf mit integrierter Kamera-Schnellkupplung ist komplett aus Aluminium hergestellt und zum Schutz gegen Kratzer und Umwelteinflüsse eloxiert. Mit einer Tragfähigkeit von 5 kg eignet sich das MUNDO 522T besonders für moderne CSC-Kameras aber auch für leichte DSLR-Kameras mit kompakten Objektiven.

Die MUNDO 522er Serie bietet für jeden das passende Stativ. Ob die Aluminium-version in vier unterschiedlichen Farben (schwarz, silber, orange, blau) oder dem Top-Modell MUNDO 522TC Carbon im schlichten silber. Damit das MUNDO sicher die Welt erkunden kann, ist einer passender Transportbeutel inklusive.

Ausstattung:
Stativbeine und Mittelrohr aus eloxiertem Aluminiumrohr · Zweifach ausziehbares Mittelrohr · robuste Gummifüße · stabiler Transportbeutel.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 135.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 17 cm · Belastbar bis: 5 kg · Gewicht: 1160 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Lieferumfang:
Stativ
Kugelkopf mit integrieter Kamera-Schnellkupplung
Transportbeutel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Cullmann
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
135.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
17 cm
Gewicht:
1160 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4007134016224, Cullmann, 55451
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 59,47*
€ 62,93*
€ 3,50*
ab € 65,68*
€ 69,10*
8 Tage
5
€ 4,49*
ab € 65,69*
€ 69,12*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 113,28*
Frei Haus
ab € 113,03*
€ 120,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.