Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann Dreibeinstativ Arbeitshöhe=11 - 128 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1545200-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52526
EAN/GTIN:
     4007134016453
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
cullmann dreibeinstativ arbeitshöhe...
dreibein stativ
Cullmann NEOMAX 260 Reisestativ mit Teleskopverlängerung

Teleskopauszug
Zweifach ausziehbare Mittelsäule
Maximalhöhe: 128 cm
Gewicht: 680 g
Stativbeine in drei Positionen verstellbar (inkl. Makrostellung)
extrem leicht und dennoch stabil
Perfekt für CSC- und hochwertige Kompaktkameras

Das Reise-Stativ NEOMAX 260 überzeugt durch solide Verarbeitungsqualität, schnelle Bedienung, eloxierten Aluminiumrohren und einem stabilem, aus Aluminium gefertigtem Kugelkopf mit Schnellkupplungs-System. Dank Teleskopauszügen ist megaschnelles ausziehen der Stativbeine garantiert. Mit einem Packmaß von nur 28,5 cm und dem Leichtgewicht von 680 g ist dieses Stativ ein unkomlpizierter Begleiter auf Ihren Reisen. Auch ein Karabinerhaken für die direkte Befestigung an Rucksack, Gürtelschnalle, etc. erleichtert Ihnen den Transport. Außerdem gehören zum Lieferumfang eine robuste Stativtasche.

Ausstattung:
Stativbeine und Mittelrohr aus eloxiertem Aluminiumrohr · Zweifach ausziehbares Mittelrohr · robuste Gummifüße · stabiler Transportbeutel · Karabinerhaken für umkomplizierten Transport.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 128 cm · Arbeitshöhe (min.): 11 cm · Belastbar bis: 3 kg · Gewicht: 680 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Lieferumfang:
Stativ,Kugelkopf mit Schnellkupplungs-System,Stativtasche

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Cullmann
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
128 cm
Arbeitshöhe (min.):
11 cm
Gewicht:
680 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ cullmann, 4007134016453, Cullmann, 52526
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 40,83*
€ 45,34*
€ 3,50*
ab € 45,83*
€ 49,37*
6 Tage
50
€ 4,49*
ab € 45,84*
€ 49,38*
€ 4,00*
ab € 62,97*
€ 66,81*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 68,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.