Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Group PerfectCharge MCA 1225 25A 9600000029 Automatikladegerät 12 V 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544731-BP
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000029
EAN/GTIN:
     4015704250336
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Dometic Group PerfectCharge MCA 1225 25A 9600000029 Automatikladegerät 12 V 25 A

Automatikladegerät PerfectCharge MCA 1225

Kompakte Bauform
Serienmäßige Bus-Schnittstelle
Schnellladen ohne Leistungsschwankungen
6-stufige IU0U-Ladekennlinie

PerfectCharge IU0U-Ladegeräte von WAECO laden besonders schonend und sind optimal vorbereitet für künftige Entwicklungen im Caravan-Bereich. Dank einer serienmäßigen Bus-Schnittstelle fügen sie sich perfekt in Bus-Systeme der Caravan-Industrie ein. Ebenso einfach lassen sie sich in das Batteriemanagementsystem Dometic MPC 01 integrieren, das den Ladevorgang optimiert und die Ladezeiten um bis zu 30 % verkürzt.
Mit ihrem geringen Gewicht, einer superkompakten Bauform und gezielt gesetzten Schraubverbindungen sind die preisgünstigen Lader schnell und problemlos zu installieren. Für Fern- und Vielreisende ist zudem ihre weltweite Einsetzbarkeit interessant. Sie haben einen Eingangsspannungsbereich von 110 – 230 Volt und laden auch bei Abfall der Eingangsspannung zuverlässig.
Warum eine regelmäßige Vollladung wichtig ist
Weil es keine bessere Pflege für die Batterie gibt! Sie ist ein Stromspeicher mit begrenzter Kapazität, der entnommene Energie zu 100 % zurückerhalten muss. Eine unzureichende Wiederaufladung führt zur Sulfatierung und damit zur vorzeitigen Alterung der Batterie. Durch PerfectCharge IU0U-Ladegeräte ist eine 100 %-ige Vollladung gesichert. Diese und die damit verbundene Pflege sollten Sie Ihrer Batterie mindestens einmal pro Monat gönnen.
Das gleichzeitige Laden mehrerer Batterien
Werden zwei oder mehrere Batterien unabhängig voneinander genutzt, fällt auch die Belastung unterschiedlich aus. Dieser entsprechend werden sie von den PerfectCharge Modellen, die zwei oder drei Ladeausgänge besitzen, nachgeladen. Sie bringen zunächst die schwächere Batterie auf das Leistungsniveau der volleren. Anschließend geht’s für beide oder alle drei Batterien auf gleichem Spannungsniveau weiter bis zum Ende des Ladevorgangs.

Ausstattung:
Batterieanschluss 2 plus 1 Ausgang für Starterbatterie · Sehr kompakte Bauform, geringes Gewicht · Serienmäßige Bus-Schnittstelle · Schnellladen ohne Leistungsschwankungen · 6-stufige IU0U-Ladekennlinie optimiert zum Laden von Nass-, Gel- und Vliesbatterien · Kompatibel mit dem Batteriemanager Dometic MPC 01 · Sleep Mode-Funktion für leises Laden mit halbierter Ladeleistung – z. B. nachts oder auf schwach abgesicherten Stellplätzen.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 110 - 240 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 300 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 75 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Gewicht: 1.7 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Auffrischen, Regenerieren · Ladefunktion (Akku): 6stufig · Ladestrom bei 12V: 25 A · Produktabmessung, Breite: 179 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 238 mm · Schutzart: IP21

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 238 x 179 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
238 mm
Produktabmessung, Breite:
179 mm
Schutzart:
IP21
Ladestrom bei 12V:
25 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Auffrischen, Regenerieren
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
300 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
75 Ah
Ladefunktion (Akku):
6stufig
Betriebsspannung (LOV):
110 - 240 V
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,45*
€ 323,82*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 262,61*
€ 323,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,58*
€ 323,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.