Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELAN 70I136 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.8 RG179 75 Ω Violett 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544579-BP
Hersteller:
     Elan Schaltelemente
Herst.-Nr.:
     70I136
EAN/GTIN:
     4016139187747
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
ELAN 70I136 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.8 RG179 75 Ω Violett 25 m

Minikoaxkabel

Starrer Innenleiter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 4.8 · Dämpfung (Details): 45 dB · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Violett · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Kabeltyp: RG179 · Meterware: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
RG179
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Violett
Marke:
ELAN
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
violett
Herst.-Teilenr.:
70I136
Typ (Hersteller-Typ):
70I136
Außen-Durchmesser:
4.8
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-15 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Abgepackt:
Ja
Dämpfung (Details):
45 dB
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, koaxialinstallationskabel 25m, ELAN, 70I136, Satellitenkabel, Koaxkabel, Kabel für TV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 30,68*
€ 43,79*
€ 4,00*
ab € 30,85*
€ 43,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,79*
€ 52,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,38*
€ 50,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,54*
€ 48,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,96*
€ 46,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,07*
€ 42,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,68*
€ 36,51
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,2272* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.