Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I124 Telefonkabel LiYY 8 x 0.12 mm² Weiß 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1544571-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I124
EAN/GTIN:
     4016139187662
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kash 70I124 Telefonkabel LiYY 8 x 0.12 mm² Weiß 10 m

Telefon-Anschlussleitung LiYY

Flexible Datenleitung für Schwachstromanwendungen und analoge Signale. Leitung ist für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz geeignet. Verwendung als Verbindungsleitung für Ruf- und Gegensprechanlagen, Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen. Auch einsetzbar auch als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik und Messtechnik.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung · Kabeltyp: LiYY · Meterware: Nein · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.12 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
LiYY
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.12 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.12 mm²
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
70I124
Typ (Hersteller-Typ):
LiYY
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Telefonkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, liyy 8x0,75 ri10, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Kash, 70I124, Fernmeldeleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 24,26*
€ 4,00*
ab € 16,34*
€ 24,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,26*
€ 28,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,605* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.