Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TracoPower TME 1212S DC/DC-Wandler, Print 12 V/DC 12 V/DC 80 mA 1 W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154450-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TME 1212S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
DC/DC-Wandler TME Serie, 1 Watt, SIL-4

3 Jahre Hersteller-Garantie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannungen: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 80 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SIL-4 · Leistung: 1 W · Nennspannung: 12 V/DC · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, Print · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TME 1212S · Weitere technische Daten: Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) typ. 150 mVpp

Hinweis:
Ausgangsspannung bei Nennlast (unstabilisiert).
Weitere Suchbegriffe: TracoPower, TME 1212S, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 4,92*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 4,94*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,74*
€ 5,14*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,25*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG