Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, Print TracoPower TEN 10-2415 24 V/DC 24 V/DC 415 mA 10 W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154436-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 10-2415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
DC/DC-Wandler TEN 10-Serie, 10 W, Eingangsfilter

3 Jahre Hersteller-Garantie

Weitbereichseingang 2:1, dauerkurzschlussfest, Eingangsfilter gemäß EN 55022, Klasse A.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannungen: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 415 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): 75 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 18 V/DC · Leistung: 10 W · Nennspannung: 24 V/DC · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): DC/DC-Wandler, Print · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm · Typ: TEN 10-2415 · Weitere technische Daten: Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) typ. 50 mVpp · Netzregelung: Max. ±0.3 % · Lastregelung (%): (Single) Max. ±0.5 %/(Dual) Max. ±1 % · Wirkungsgrad (max): 81 %

Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, traco dc/dc wandler, platinen netzteil, TracoPower, TEN 10-2415, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,63*
€ 37,98*
€ 4,50*
ab € 27,78*
€ 38,00*
€ 5,90*
ab € 33,97*
€ 41,69*
€ 5,95*
ab € 37,67*
€ 46,02*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,01*
€ 53,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG