Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear Technology LTC1155CS8 PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend High-Side SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154418-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1155CS8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Linear-IC
Treiber-IC
PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Anzahl der Konfigurationen: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Konfiguration (PMIC): High-Side · Montageart: Oberflächenmontage · Oberseitenspannung (max.): 9 V,18 V · Produkt-Art: PMIC - Gate-Treiber · Spannungseingang max.: 18 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Strom - Spitze: 62.5 A · Typ (Hersteller-Typ): LTC1155CS8 · Verzögerungszeit: 450 s

Weitere Suchbegriffe: linear-ic, Linear Technology, LTC1155CS8, LTC1155CS8-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,43*
€ 5,01*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,02*
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.