Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogen Transformator Basetech XY-12006000AGO 12 V/AC 72 W (max) geeignet zur Außenanwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543972-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     XY-12006000AGO
EAN/GTIN:
     4016139187235
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Basetech Halogen Transformator 12 V/AC IP68 72 W (max)

Ausgangsleistungs-Bereich: 72 W (max)
geeignet zur Außenanwendung

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 72 W · Ausgangsleistungs-Bereich: 72 W (max) · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung: 230 V · Farbe: Schwarz · Gewicht: 2137 g · Halogen-Transformator-Besonderheiten: geeignet zur Außenanwendung · Kabellänge: 1.5 m · Produkt-Art: Halogen Transformator · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Länge: 128 mm · Schutzart: IP68 · Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Basetech, XY-12006000AGO, Lampentrafos, Lampentrafo
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,20*
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 10,63*
€ 4,00*
ab € 19,17*
€ 21,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.