Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogen Transformator Basetech XY-12001000AGO 12 V/AC 12 W (max) geeignet zur Außenanwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543967-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     XY-12001000AGO
EAN/GTIN:
     4016139187181
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Basetech Halogen Transformator 12 V/AC IP68 12 W (max)

Ausgangsleistungs-Bereich: 12 W (max)
geeignet zur Außenanwendung

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 12 W · Ausgangsleistungs-Bereich: 12 W (max) · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung: 230 V · Farbe: Schwarz · Gewicht: 693 g · Halogen-Transformator-Besonderheiten: geeignet zur Außenanwendung · Kabellänge: 1.5 m · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Schutzart: IP68 · Schutzklasse: II · Transformator-Typ (Kategorisierung): Halogen Transformator

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 14,18*
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 14,19*
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 14,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG