Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Yoldal YZ-RW5N15N LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 9300 mcd 15 ° 20 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154375-BP
Hersteller:
     Yoldal
Herst.-Nr.:
     YZ-RW5N15N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Superhell 5 mm

Hohe Helligkeit bei großem Abstrahlwinkel

Im Gegensatz zu den meisten LEDs in Rot und Gelb zeichnet sich diese Variante durch einen breiten Abstrahlwinkel bei gleichzeitig sehr hoher Leuchtkraft aus. Diese Eigenschaften machen sie vielseitig einsetzbar, besonders bei Anwendungen, die eine breitere Ausleuchtung erfordern. Anwendungsbeispiele: RGB-Leuchten, Signalleuchten, Schalterbeleuchtung, Positionslicht, Laufschriften, Effektbeleuchtung, Ambientebeleuchtung usw.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 9300 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: YZ-RW5N15N · Weitere technische Daten: Löttemperatur ≤ 260 °C für 5 s · Wellenlänge: 625 nm

Hinweis:
Diese LED ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung. Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Weitere Suchbegriffe: Yoldal, YZ-RW5N15N, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 2,06*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,29*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,21*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,39*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 119,10*
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,69*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 671,84*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 6,80*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 179,63*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,22*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,56*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,60*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,91*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,73*
Sonstiges
Vossloh-Schwabe
WU-I-5L
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
185027
ab € 1,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.