Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC TK-TL051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543626-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TK-TL051
EAN/GTIN:
     4016139186986
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte

LED-Signalleuchte mit 3 eingebauten Long-Life SMD-LEDs und hoher Schutzart IPX7.

Ausstattung:
Anschlusskabel 250 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V/DC · Einbau-Durchmesser: 19.5 mm · Einbau-Tiefe: 16.8 mm · Farbe: Weiß · Frontplatten-Stärke: 5.3 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Kopf-Durchmesser: 18.8 mm · Kopf-Höhe: 6.7 mm · LED-Besonderheiten: 3 LEDs · Material: ABS,AS · Montageart (LEDs): SnapIn · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 27 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IPX7 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TK-TL051

Hinweis:
Nicht im Bereich der StVZO zugelassen.
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte weiß 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, TRU COMPONENTS, TK-TL051, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 5,15*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 10,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.