Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC TK-TL053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543625-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TK-TL053
EAN/GTIN:
     4016139186979
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte

LED-Signalleuchte mit 3 eingebauten Long-Life SMD-LEDs und hoher Schutzart IPX7.

Ausstattung:
Anschlusskabel 250 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V/DC · Einbau-Durchmesser: 19.5 mm · Einbau-Tiefe: 16.8 mm · Farbe: Rot · Frontplatten-Stärke: 5.3 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Kopf-Durchmesser: 18.8 mm · Kopf-Höhe: 6.7 mm · LED-Besonderheiten: 3 LEDs · Material: ABS,AS · Montageart (LEDs): SnapIn · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 27 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IPX7 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: TK-TL053

Hinweis:
Nicht im Bereich der StVZO zugelassen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IPX7
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
LED-Besonderheiten:
3 LEDs
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
ABS | AS
Einbau-Durchmesser:
19.5 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Einbau-Tiefe:
16.8 mm
Frontplatten-Stärke:
5.3 mm
Typ:
TK-TL053
Kopf-Durchmesser:
18.8 mm
Kopf-Höhe:
6.7 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte rot 12v, kontrolllampe 12v, kontrollleuchte rot, TRU COMPONENTS, TK-TL053, N/A, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 4,89*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,01*
€ 3,50*
ab € 7,17*
€ 8,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.