Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cordial USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 3.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543618-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CUSB 3
EAN/GTIN:
     4250197635325
Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel

USB 2.0 Stecker A zu USB 2.0 Buchse B

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker B · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Leistung: 0.5 W @ 5 V / 0.1 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Produkt-Art: USB 2.0 Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker B
1c. Marke:
Cordial
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Maximale Leistung:
0.5 W @ 5 V / 0.1 A
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
30
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb druckerkabel schwarz, usb anschlusskabel, usb druckerkabel 3 meter, 4250197635325, Cordial, CUSB 3, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 11,71*
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 11,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.