| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1543593-BP Herst.-Nr.: CCAT 7A LONG-RUN-BLACK 100 EAN/GTIN: 4250197642217 |
| |
|
| | |
| Cordial CCAT 7A LONG-RUN-BLACK 100 Netzwerkkabel CAT 7a S/STP 4 x 2 x 0.14 mm² Schwarz Meterware
Netzwerkleitung Cat. 7A
Technische Daten: AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 8.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PUR · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,Paarschirm,Folienschirm,PUR-Mantel,starrer Innenleiter,Kältebeständig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7a · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/STP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 4 x 2 x 0.14 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.14 mm² | Marke: | Cordial | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PUR | Kabel-Besonderheiten: | Geflechtschirm | Paarschirm | Folienschirm | PUR-Mantel | starrer Innenleiter | Kältebeständig | Farbe: | schwarz | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/STP | Paarverseilt (Teil 1): | Ja | Herst.-Teilenr.: | CCAT 7A LONG-RUN-BLACK 100 | Typ (Hersteller-Typ): | CCAT 7A LONG-RUN-BLACK 100 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 7a | AWG max.: | 23 | Außen-Durchmesser: | 8.20 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -25 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -10 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 8 x | Abgepackt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Netzwerkkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel sstp 100m, cat7, kat7 100m, Cordial, CCAT 7A LONG-RUN-BLACK 100 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 9,68* | € 15,68* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 10,54* | € 15,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 20,05* | € 27,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|