Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Temperatursensor und Luftfeuchtesensor HmIP-STH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543543-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     150181A0A
EAN/GTIN:
     4047976501816
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Homematic IP Funk Temperatursensor und Luftfeuchtesensor HmIP-STH

Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor innen

Misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
Lange Batterielebensdauer
Regelt Homematic IP Heizkörperthermostate und Fußbodenheizungsaktoren

Dieser praktische Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor hilft Ihnen dabei, die Raumtemperatur in Ihrem Zuhause im Blick zu behalten und Ihre Homematic IP-Geräte entsprechend zu schalten.

Ausstattung:
Besonders benutzerfreundlich und sofort einsatzbereit dank Funkkommunikation · Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben · Integration in Mehrfachrahmen oder in 55er-Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 3 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 180 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Abmessungen ohne Rahmen: 55 x 55 x 19 mm · Batterielebensdauer: ca 2 Jahre.

Lieferumfang:
Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor · Wechselrahmen · Montageplatte · Klebeband · Montageschrauben und Dübel · Batterien · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 86 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Heizen
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Aufputz
Reichweite max. (im Freifeld):
180 m
Betriebsspannung:
3 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich)
Produkt-Art:
Temperatursensor und Luftfeuchtesensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,87*
€ 35,89*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 26,97*
€ 35,99*
Frei Haus
ab € 27,53*
€ 36,48*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 37,17*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,69*
€ 37,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
140280A0
ab € 44,28*
Sonstiges
Homematic IP
142981A0
ab € 170,99*
Sonstiges
Homematic IP
143237A0
ab € 148,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.