Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x M.2 NGFF - 1x Mini-PCI-Express]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543448-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4630344
EAN/GTIN:
     4016139186849
Suchbegriffe:
04016139186849
Renkforce
RF-4630344
Schnittstellenkonverter
Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x M.2 NGFF - 1x Mini-PCI-Express]

renkforce M.2 zu miniPCIe Adapter für M.2 Wireless Module

Nutzen Sie ein M.2 Wireless-Modul im Mini-PCIe-Format
Zum Einbau in einen Desktop- oder Tower-PC
Unterstützt M.2 E Key und A-E Key WiFi- und Bluetooth-Wireless Module

Rüsten Sie Ihrem PC mit M.2 auf
Mit diesem Adapter lassen sich M.2 Wireless Module bequem auf einem miniPCIe-Steckplatz anschließen. So ersparen Sie sich den Kauf eines neuen Motherboards oder PCs.

Ausstattung:
Unterstützt sowohl mPCIe Full-Mini und Half-Mini Lochplatinen
M.2 NGFF Typ 2230-D3-E E Schlüsselstecker
Beweglicher M.2 NGFF-Abstand und mehrfache Lochplatinen-Stütze M.2 Typ 2230/2242/3030/3042 Modul
Spezielles Design zur Unterstützung von M.2 PCIe Lane # 0 und Lane # 1 Wireless Modulen
100% OS-transparenter Hardware-Bridge-Konverter zur Unterstützung von Windows, MAC und Linux

Technische Daten:
Anschluss-Typ: M.2 NGFF,Mini PCI-Express · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): M.2 NGFF · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Mini-PCI-Express · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): nicht erforderlich · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: - 40 bis + 80°C

Lieferumfang:
M.2 zu miniPCIe Adapter,3x Schraube,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
ab Windows® 2000,MAC OS,Linux OS

Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
M.2 NGFF
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Mini-PCI-Express
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Stromversorgung (Schnittstellenkarte):
nicht erforderlich
Anschluss-Typ:
M.2 NGFF | Mini PCI-Express
Produkt-Art:
Schnittstellen-Konverter
Weitere Suchbegriffe: Festplattenkonverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,99*
€ 35,27*
Lager 102
158
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 35,29*
€ 6,95*
ab € 28,22*
€ 38,73*
8 Tage
158
€ 6,99*
ab € 37,10*
€ 50,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.