Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1543372-MU Herst.-Nr.: CQ302VS EAN/GTIN: 4052792043242 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel PrimeLine, Cat.6A, S/FTP, violett, 0,5 m" von LogiLink Professional Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Violett |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Stecker |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |  | Frequenz | 500 MHz | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Halogen | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | CE, ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,95* | ab € 0,82* | € 1,33* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,86* | € 1,33* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,19* | € 1,91* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 0,80* | € 2,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|