Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ302VS RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 0.50 m Violett Flammwidrig, Halogenfrei, mit Rastnasenschut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543372-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ302VS
EAN/GTIN:
     4052792043242
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink CQ302VS RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 0.50 m Violett Flammwidrig,Halogenfrei,mit Rastnasenschutz 1 St.

LogiLink® Patchkabel Cat.6A 500MHz S/FTP PIMF PrimeLine 0,50 m

RJ45 Patchkabel 6A S/FTP, zweifach geschirmt
Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF
Blanker Kupferdraht
LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel
ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-C.2

Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Violett · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Violett
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Halogenfrei | mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26/7
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel, 04052792043242, LogiLink, CQ302VS, Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
501
1
€ 9,90*
ab € 0,71*
€ 1,19*
8 Tage
71
17
€ 6,99*
ab € 1,50*
€ 2,13*
3
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 2,26*
1
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 2,26*
Lager 102
66
1
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CQ301VS
ab € 0,58*
Zubehör
LogiLink
CQ303VS
ab € 0,94*
Zubehör
LogiLink
CQ304VS
ab € 1,15*
Zubehör
LogiLink
CQ305VS
ab € 1,44*
Zubehör
LogiLink
CQ306VS
ab € 1,88*
Zubehör
LogiLink
CQ307VS
ab € 2,88*
Zubehör
LogiLink
CQ308VS
ab € 3,94*
Zubehör
LogiLink
CQ309VS
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.