Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ301VS Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CQ301VS Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ301VS Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-1543371-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ301VS
EAN/GTIN:
     4052792043235
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel PrimeLine, Cat.6A, S/FTP, violett, 0,25 m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE, ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
206
1
€ 9,90*
ab € 0,59*
€ 0,93*
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,80*
1
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 1,99*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,43*
3
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CQ302VS
€ 1,11*
Zubehör
LogiLink
CQ303VS
€ 1,47*
Zubehör
LogiLink
CQ304VS
€ 1,84*
Zubehör
LogiLink
CQ305VS
€ 2,18*
Zubehör
LogiLink
CQ306VS
€ 2,81*
Zubehör
LogiLink
CQ307VS
€ 4,20*
Zubehör
LogiLink
CQ308VS
€ 5,76*
Zubehör
LogiLink
CQ309VS
€ 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.