Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Instrumentierungsverstärker Linear Technology LTC1100CN8 Zerhacker (Nulldrift) PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154312-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1100CN8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
ic verstärker
Linear IC - Instrumentierungsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 2.5 pA · Eingangsspannung (Offset): 1 µV · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Instrumentierungsverstärker · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): LTCMOS™ · Typ (Hersteller-Typ): LTC1100CN8 · Versorgungsspannung doppelt max.: +8 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -2.5 V,+2.5 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +16 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +5 V · Versorgungsstrom: 2.4 mA · Verstärker-Typ: Zerhacker (Nulldrift) · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 18 kHz

Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LTC1100CN8, LTC1100CN8-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 8,57*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 8,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,1213*
Sonstiges
MPE Garry
001-1-008-3-B1STF-XT0
ab € 0,39*
Sonstiges
Preci-Dip
110-83-308-41-001101
ab € 0,92*
Sonstiges
Conrad Components
168203
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG