Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Technaxx TX-66 4609 WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1542727-BP
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4609
EAN/GTIN:
     4260358121451
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
WLAN IP-Dome-Kamera 1920 x 1080 Pixel Technaxx TX-66 4609 Außenbereich

IP-Domekamera mit 1080P & kabelloser Übertragung für den Innen- und Aussenbereich
FullHD Videoauflösung 1080P mit 25/30fps
Schutzklasse IP67 (staub- & wassergeschützt und IK10 (stoßfest)

Überwachen Sie Ihren Besitz in Full HD Qualität und mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde mit der Technaxx IP-Domekamera TX-66. Für die Videoüberwachung von Innen- und Außenbereichen entworfen, überträgt die TX-66 das Bildmaterial per Wifi über bis zu 50m hinweg. Dank integrierten Auto-ICR ist eine Überwachung auch nachts und bei schlechten Lichtverhältnissen möglich. Weitere Funktionen der Kamera sind aber auch die Bewegungserkennung und die Möglichkeit der Datenspeicherung (H.264 & MJPEG Dual-Stream-Codierung) auf einer SD-Karte bis 128GB. Besonders: Die kostenlose Technaxx My Secure Pro App (iOS und Android) gestattet eine weltweite Live-Überwachung. Selbstverständlich ist ein Zugriff aber auch über Ihren PC via Internet möglich. Das hochwertige Metallgehäuse mit IP67 Schutzklasse (staub- und wassergeschützt) und Schutzklasse IK10 (stoßfest)überzeugt durch unauffälliges Design, welches sich in jede Umgebung fast unsichtbar eingliedert.

Ausstattung:
MJPEG als Substream möglich - ideal für die Nutzung mit Smart Home Systemen wie zum Beispiel: Fibaro Home Center, Z-Way, Popp Hub, RaZberry, Zipato usw. · FullHD Videoauflösung 1080P mit 25/30fps · Unterstützt WiFi bis zu ~50m in offenen Bereichen · Live-Überwachung via freier iOS & Android APP · Tag- & Nachtüberwachung (Auto-ICR, Farbe, S/W) · Bewegungserkennung · H.264 & MJPEG Dual-Stream-Codierung · Datenspeicherung auf MicroSD Karten bis 128GB · Überwachungsmöglichkeiten: APP (Technaxx My Secure Pro) & PC (via Internet) · Weltweiter Zugriff via Smartphone, PC/Notebook, Tablet-PC, usw. · Schutzklasse IP67 (staub- & wassergeschützt) · Schutzklasse IK10 (stoßfest) · Hochwertiges Metallgehäuse.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Blickwinkel horizontal max.: 77 ° · Brennweite: 3,6 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 450 g · IR-Reichweite (max.): 30 m · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.1 lx · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Ø: 110 mm · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Videokompression: H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG · Stromverbrauch: DC 12V / 5.5W (IR an) · Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C. · Übertragungsart: WLAN

Lieferumfang:
WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD Outdoor TX-66,Netzadapter,Antenne,Schrauben,CD,Anleitung.

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(Ø) 110 mm
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Produktabmessung, Ø:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
Technaxx
Blickwinkel horizontal max.:
77 °
Brennweite:
3,6 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.1 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
12 V
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 102,77*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 102,78*
Frei Haus
ab € 99,24*
€ 105,19*
€ 3,50*
ab € 104,02*
€ 110,50*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 109,66*
€ 116,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,78*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.