Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP H1Z2Z2-K 1023573/500 Photovoltaikkabel 1 x 6 mm² Rot 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1542673-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023573/500
EAN/GTIN:
     4044777346578
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Photovoltaikkabel H1Z2Z2-K

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.30 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 1023573/500 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 500 m · Isolationsmaterial: Copolymer · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,für Außenbereich geeignet,Kältebeständig,Halogenfrei · Kabeltyp: H1Z2Z2-K · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295,
Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
· Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V,1500 V/DC · Nennspannung U0: 1000 V · Produkt-Art: Photovoltaikkabel · Prüfspannung(en): 6500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 6 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1023573/500

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H1Z2Z2-K
Inhalt:
500 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 6 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Copolymer
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | für Außenbereich geeignet | Kältebeständig | Halogenfrei
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
1023573/500
Typ (Hersteller-Typ):
1023573/500
Nennspannung:
1000 V | 1500 V
Außen-Durchmesser:
6.30 mm
Nennspannung U0:
1000 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295,<br>Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5<br>
Prüfspannung(en):
6500 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikleitung 6mm², schlauchleitung, 4044777346578, LAPP, 1023573/500, Fotovoltaik, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,814* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,80*
€ 513,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,36*
€ 510,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,00*
€ 484,33
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,53*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774687
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.