Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kamera-Akku Ansmann ersetzt Original-Akku BP-511 7.4 V 1400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1542335-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5022283
EAN/GTIN:
     4013674022281
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akku Digitalkamera
Akku für Canon
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Kamera-Akku

Integrierte Schutzelektronik
Kapazität 1400 mAh
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Dieser hochwertige Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalkamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist. Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Farbe: Schwarz · Geräteakku-Typ (Kategorisierung): Kamera-Akku · Gewicht: 80 g · Kapazität (mAh, Ah): 1400 mAh · Passend für Kameramodell: Canon EOS 5D,Canon EOS 10D,Canon EOS 20D,Canon EOS 30D,Canon EOS 40D,Canon EOS 50D,Canon EOS 60D,Canon EOS 300D,Canon EOS Digital Rebel,Canon Powershot G1,Canon Powershot G2,Canon Powershot G3,Canon Powershot G5,Canon Powershot G5 Pro,Canon Powershot G6,Canon Powershot Pro 1,Canon Powershot Pro 90,Canon Powershot Pro 90 IS,Canon MV30,Canon MV30i,Canon MV300i,Canon MV400,Canon MV400i,Canon MV430i,Canon MV450i,Canon MV500,Canon MV500i,Canon MV530i,Canon MV550i,Canon MV590,Canon MV600i,Canon MV630i,Canon MV650i,Canon MV700,Canon MV700i,Canon MV730i,Canon MV750i,Canon MVX 1i,Canon MVX 2i,Canon MVX 3i,Canon MVX 100i,Canon MVX 150i,Canon FV40,Canon FV400,Canon ZR25,Canon ZR30,Canon ZR40,Canon ZR45,Canon ZR50,Canon ZR50MC,Canon ZR60,Canon ZR60MC,Canon ZR70,Canon ZR80,Canon ZR85,Canon ZR90 · Passend für Marke: Canon · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Tiefe: 39 mm · Spannung: 7.4 V · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku: BP-511

Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 10,75*
€ 12,79*
€ 4,00*
ab € 11,39*
€ 13,89*
€ 4,80*
ab € 11,73*
€ 13,93*
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 14,27*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,17*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 32,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5044853
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG