Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Z WAVE 2 P Raspberry Pi® 3 Hausautomation Z ARM Cortex™ A53 (4 x 1.2 GHz) 1 GB 16 GB Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1542270-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CR-1542270
EAN/GTIN:
     4016139186207
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hausautomation
Hausautomatisierung
Raspberry Pi® 3 PC, Hausautomation Z-Wave 2

ARM Cortex™ (4 x 1.2 GHz) Prozessor
16 GB Micro-SD Speicherkarte / 1 GB Arbeitsspeicher
Dual Core VideoCore IV Grafikkarte
Z-Wave2 Erweiterungsplatine
Heatsink Kühler
Linux

Ausstattung:
1x RJ45 · 1x Audio · 1x HDMI · 1x Mico SD Slot · 4x USB 2.0.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR2-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 1 GB · Betriebssystem / Version: Linux · Festplatte 1 Kapazität: 16 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 16 GB · Produkt-Art: Raspberry Pi® 3 Hausautomation Z · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: A53 · Prozessor / Serie: ARM Cortex™ · Prozessor / Taktfrequenz: 1.2 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n,HDMI®,microSD,USB 2.0 · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Lieferumfang:
Raspberry Pi® 3 PC, Hausautomation Z-Wave 2,Netzteil,HDMI an HDMI Kabel,16 GB microSD Karte

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Festplatten Kapazität (Gesamt):
16 GB
Festplatte 1 Kapazität:
16 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n | HDMI® | microSD | USB 2.0
Prozessor / Serie:
ARM Cortex™
Betriebssystem / Version:
Linux
Prozessor / Taktfrequenz:
1.2 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR2-RAM
Prozessor / Model:
A53
Produkt-Art:
Raspberry Pi® 3 Hausautomation Z
Weitere Suchbegriffe: Home Automation, mini-PC, miniPC, Nettop, minipc linux, home automation, CR-1542270, Z WAVE 2 P, HTPC, PC, Computer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,42*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,76*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,77*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 99,50*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,78*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 12,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,02*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,85*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 231,56*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,04*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,20*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,62*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,63*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.