Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® 3 Wide Range ARM Cortex™ A53 (4 x 1.2 GHz) 1 GB 16 GB Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1542268-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CR-1542268
EAN/GTIN:
     4016139186184
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
mini-PC
miniPC
Raspberry Pi® 3 Wide Range / USV PC

ARM Cortex™ (4 x 1.2 GHz) Prozessor
16 GB Micro-SD Speicherkarte (Betriebssystem bereits installiert) / 1 GB Arbeitsspeicher
Dual Core VideoCore IV Grafikkarte
Wide Range Power 6 bis 61 Volt StromPi2
Linux

Mit diesem Mini PC auf Basis des Raspberry PI 3 und der Strompi2 (Artikel: 1396503) erhalten Sie einen extrem flexibel einsetzbaren LINUX MINI-PC.
Das System kommt komplett montiert und sofort einsatzbereit zu Ihnen.
Der Clou an diesem passiv gekühlten und dadurch auch geräuschlos arbeitenden PC ist der Wide Range Spannungseingang.
Hierdurch ist es möglich, das Gerät mit praktisch jeder Energiequelle zu versorgen, die zwischen 6 und 61 Volt Strom liefert.
Egal ob Powerbank, 9 Volt Block, Auto-, LKW- oder Schiffsbatterie, Solarpanel und vielem mehr….fast Alles ist möglich.
Der PC kann mobil in allen erdenklichen Fahrzeugen, als Messstation an entlegenen Orten oder ganz einfach als Tausendsassa in Ihrem Camper fungieren.
Durch das robuste Aluminiumgehäuse und der hochwertigen Verarbeitung ist auch ein professioneller Einsatz in industriellen Umgebungen absolut kein Problem und eine lange Lebensdauer garantiert.
Ein weiteres Highlight ist eine ebenfalls integrierte USV Funktion. Hierdurch ist ein weiterer Betrieb des PC bei Stromausfall garantiert.

Detailinfo StromPI/USV:
Die StromPi 2 Erweiterungsplatine ist die Neuentwicklung der beliebten Joy-IT Power-Solution. Nicht nur, dass der Spannungsbereich auf 6V-61V erhöht wurde, um z.B. größere/mehrere Batterien oder Spannungsversorgungen anzuschließen, so liefert die StromPi 2 Platine nun auch bis zu 3A Strom, um auch größere Projekte mit genügend Strom beliefern zu können. Zudem ist auch eine Reset-Funktion für den Raspberry Pi® enthalten, was die USV-Funktion des StromPi 2 sinnvoll erweitert. Der StromPi 2 erlaubt es Ihren Raspberry Pi® eine beliebige Spannungsquelle mit dem Spannungsbereich von 6V-61V anzuschließen.
Außerdem bekommt der RaspberryPi® optional ein Upgrade der USB-Ausgänge auf einen High-Power-USB Anschluss, um uneingeschränkt leistungsintensive Geräte wie USB-Festplatten zu betreiben. Die integrierte USV-Funktion ermöglicht ein Absichern von kritischen Anwendungen vor Stromausfall. Mittels Software für den Raspberry Pi®, kann die USV-Funktion überwacht und verschiedene Meldungen bei Ausfall per z.B. E-Mail verschickt werden. Durch die verwendete effiziente Schaltregler-Lösung, ist es zudem möglich den Raspberry Pi® mobil mittels einer Batterie zu betreiben. Sinnvolle Erweiterung des USV-Modus: Nachdem der Raspberry Pi® bei Stromausfall sicher durch den StromPi heruntergefahren wurde, startet die neue Reset-Funktion den Raspberry Pi® automatisch neu, wenn die Haupt-Spannungsversorgung wieder verfügbar ist.

Ausstattung:
1x RJ45 · 1x Audio · 1x HDMI · 1x Raspberry PIN Header · 2x mini USB · 1x Mico SD Slot · 5x USB 2.0.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR2-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 1 GB · Betriebssystem / Version: Linux · Festplatte 1 Kapazität: 16 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 16 GB · Produkt-Art: Raspberry Pi® 3 Wide Range · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: A53 · Prozessor / Serie: ARM Cortex™ · Prozessor / Taktfrequenz: 1.2 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n,HDMI®,Mini USB,microSD,USB 2.0 · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
Raspberry Pi® 3 Wide Range / USV PC,Netzteil,HDMI an HDMI Kabel,16 GB microSD Karte mit Betriebssystem

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Festplatten Kapazität (Gesamt):
16 GB
Festplatte 1 Kapazität:
16 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n | HDMI® | Mini USB | microSD | USB 2.0
Prozessor / Serie:
ARM Cortex™
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Betriebssystem / Version:
Linux
Prozessor / Taktfrequenz:
1.2 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR2-RAM
Prozessor / Model:
A53
Produkt-Art:
Raspberry Pi® 3 Wide Range
Weitere Suchbegriffe: Nettop, minipc linux, mini pc, CR-1542268, HTPC, PC, Computer, Rechner
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 118,84*
Frei Haus
ab € 115,68*
€ 123,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 104,86*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.