Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mini PC Raspberry Pi® 3 HiFiBerry ARM CORTEX-A53 (4 x 1.2 GHz) 1 GB RAM 16 GB microSD Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1542267-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CR-1542267
EAN/GTIN:
     4016139186177
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Nettop
mini-PC
Raspberry Pi® 3 HiFi PC

ARM Cortex™ (4 x 1.2 GHz) Prozessor
16 GB MSD Festplatte / 1 GB Arbeitsspeicher
Dual Core VideoCore IV Grafikkarte
Heatsink Kühler
Hifiberry DAC+ Soundmodul
Linux

Dieser Mini PC auf Basis des Raspberry Pi ist Ihre ideale Wahl wenn Sie einen kostengünstigen PC suchen um mit Ihm Videos zu schauen oder Musik in bester Klangqualität zu hören.

Mit dem System können Sie HiRes-Audio mit 24 Bit bei 192 kHz genießen. Ein separater Spannungsregler versorgt den hochwertigen Audio-DAC von Burr-Brown und unterdrückt mögliche Störsignale des Raspberry Pi 3.
Die eingebaute Lautstärkeregelung via ALSA Mixer Controls sorgt für eine einfache Steuerung via Software. Als Audio-Anschluss werden Cinch-Buchsen verwendet. Eine Klinkenbuchse ist nachrüstbar.

Ausstattung:
1x RJ45 · 1x Audio · 1x Cinch · 1x HDMI · 1x Mico SD Slot · 4x USB 2.0.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR2-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 1 GB · Betriebssystem / Version: Linux · Festplatte 1 Kapazität: 16 GB · Festplatte 1 Typ: microSD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 16 GB · Grafikkarten Typ: Broadcom VideoCore · Produkt-Art: Mini PC · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: CORTEX-A53 · Prozessor / Serie: ARM Cortex™ · Prozessor / Taktfrequenz: 1.2 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n,Audio, stereo (3.5 mm Klinke),HDMI®,microSD,USB 2.0 · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
Raspberry Pi® 3 HiFi PC,Netzteil,HDMI an HDMI Kabel,16 GB microSD Karte

Hinweis:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Festplatte 1 (Titel):
16 GB microSD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
16 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
1 GB RAM
Grafikkarten Typ:
Broadcom VideoCore
Festplatte 1 Kapazität:
16 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Festplatte 1 Typ:
microSD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | HDMI® | microSD | USB 2.0
Betriebssystem (nur für Titel):
Linux
Prozessor / Marke:
ARM
Prozessor / Serie:
ARM Cortex™
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Betriebssystem / Version:
Linux
Prozessor / Taktfrequenz:
1.2 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR2-RAM
Prozessor / Model:
CORTEX-A53
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: miniPC, minipc linux, CR-1542267, Raspberry Pi® 3 HiFiBerry, N/A, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 128,08*
€ 131,59*
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 131,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,59*
€ 152,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 152,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,13*
€ 149,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,08*
€ 148,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,81*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,55*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,96*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,06*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 108,99*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,61*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 126,93*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 120,42*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 233,49*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,23*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,25*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 18,84*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,62*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,71*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.