Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATTINY2313-20SU Embedded-Mikrocontroller SOIC-20 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154179-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY2313-20SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Microchip Technology ATTINY2313-20SU Embedded-Mikrocontroller SOIC-20 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 18

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 18 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 128 x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-20 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: AVR · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 2 KB (1 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 128 x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): AVR® ATtiny · Takt-Frequenz: 20 MHz · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
18
Kerngröße:
8-Bit
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
128 x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-20
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
2 KB (1 K x 16)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
128 x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
ATTINY2313-20SU
Takt-Frequenz:
20 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
AVR® ATtiny
Konnektivität:
SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
AVR
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, ATTINY2313-20SU, 133-0974, arduino
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,96*
€ 3,15*
1 Tag
2163
1
€ 14,99*
ab € 1,76*
€ 3,17*
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,35*
5
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 8,75*
Lager 102
135
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,44*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,13*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-06
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.