Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH, LiIon, LiPo Ansmann Energy XC3000 Micro (AAA), Mig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541511-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5207452
EAN/GTIN:
     4013674207459
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Baby-Akku Ladegerät
Akku-Management-System Energy XC3000

Lade- und Pflegefunktionen
Universalaufsatz zum laden von Kamera-Akkus
Integrierter Batterietester

Laden, pflegen und testen!
Mit dem Energy XC3000 können die gängigsten Größen (Micro, Mignon, Baby, Mono, 9V-Block) und auch eine Vielzahl an Lithium-Ionen/Lithium-Polymer Akkupacks von Digitalkameras, Videokameras, Handys oder Smartphones geladen werden. Mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik mit mehrfachem Überladeschutz für optimal geladene Akkus und ein schonendes Ladeverfahren. Über drei Funktionstasten können für jeden Akku individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Es stehen vier Ladeprogramme zur Verfügung, mit denen bis zu zehn Akkus gleichzeitig geladen, entladen, aufgefrischt oder auf ihre Kapazität hin getestet werden können.
Das multifunktionale LC-Display zeigt für jeden Ladeschacht separat das ausgewählte Ladeprogramm sowie Zellspannung, den Lade-/Entladestrom, die Kapazität oder die abgelaufene Zeit an und bietet somit eine zuverlässige Kontrolle über alle Vorgänge.
Der mitgelieferte Universalaufsatz besitzt zwei flexible Kontaktstifte, die sich mit Hilfe des herausnehmbaren Stylus einfach verschieben und dadurch an praktisch jeden Akkupack anpassen lassen. Das Ladegerät erkennt automatisch den Plus- und Minuspol sowie die Akkuspannung von Lithium-Akkupacks.
Zusätzlich wurde ein Batterietester integriert mit dem zuverlässig der Energiegehalt von Akkus, Batterien und Knopfzellen jeglicher Größe und Bauart getestet werden kann. In Sekundenschnelle wird die Restkapazität in 10%-Schritten sowie die Zellspannung unter Belastung bestimmt und im Display angezeigt.

Ausstattung:
Mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik · Minus-Delta-U-Abschaltung · Ladestrom einstellbar · Einzelschachtüberwachung · Akkutest- und Refresh-Funktion · Impulserhaltungsladung · Temperaturüberwachung · Kapazitätsschnelltest · Entladefunktion · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überlastschutz · LC-Display · Verpolschutz · Kurzschlussfest · Timer-Abschaltung · Integrierter Batterietester · Universalaufsatz zum Laden von Kamera-Akkus

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 9 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 2 · Anzahl Ladeschächte Baby: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 8 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 8 · Anzahl Ladeschächte Mono: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Gewicht: 1600 g · Ladegerät-Typ (Kategorisierung): Rundzellen-Ladegerät · Ladegeräte-Besonderheiten: Minus-Delta-U Abschaltung,Einzelschachtüberwachung,Entladefunktion,Erhaltungsladung,Grafische Anzeige,Ladestrom einstellbar,Akku-Defekt Erkennung,Akkuerkennung,Auffrischen / Regenerieren,Automatischer Akkutest,Temperaturüberwachung,Timer-Abschaltung · Ladestrom 9 V Block: 75 mA · Ladestrom Baby: 2000 mA · Ladestrom Li-Ion/Li-Po: 700 mA · Ladestrom Micro: 500 mA · Ladestrom Mignon: 2000 mA · Ladestrom Mono: 2000 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA),Baby (C),Mono (D),9 V Block · Passender Akku: NiCd,NiMH,LiIon,LiPo · Produktabmessung, Breite: 192 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Tiefe: 288 mm · Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 140 min · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 75 min · Weitere technische Daten: Kabellänge insgesamt 3,6 m

Lieferumfang:
Energy CX3000 · Universal Adapter Platte · Tischnetzteil · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Batterieprüfgeräte, Batterietester, C-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, D-Akku Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Akkupack, Ladegerät Baby Akku, Ladegerät C-Akku, Ladegerät D-Akku, Ladegerät E-Block, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Ladegerät Mono-Akku, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Mono-Akku Ladegerät, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, ansmann batterietester, batterieprüfgeräte, ladegerät li-ion 9v, Ansmann, 5207452, Energy XC3000, Kamera Ladegerät, LiIon Ladegerät
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,21*
€ 172,42*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,49*
€ 220,88*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 216,60*
€ 227,98*
4 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 234,79*
€ 253,57*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 250,97*
€ 271,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035352
ab € 9,675*
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 9,33*
Zubehör
Ansmann
5030772
ab € 4,33*
Zubehör
Ansmann
5035232
ab € 7,79*
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 9,37*
Zubehör
Ansmann
5035092
ab € 11,38*
Zubehör
Ansmann
5030642
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.