Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Batterijbox 48 Batteriebox 48x Micro (AAA), Mignon (AA), 9 V Block (L x B x H) 173 x 138 x 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541505-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1900-0041
EAN/GTIN:
     4013674066445
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Ansmann Batterijbox 48 Batteriebox 48x Micro (AAA),Mignon (AA),9 V Block (L x B x H) 173 x 138 x 63 mm

Batteriebox 48

Aufbewahrungsbox aus robustem Kunststoff
Schutz vor Kurzschluss, Entladen & Schmutz
Sicherer Verschluss & hochwertige Verarbeitung

Perfekter Schutz und Transport für Ihrer Akkus & Batterien
Mit der praktischen Aufbewahrungsbox von ANSMANN haben Sie Ihre Akkus jederzeit geordnet und geschützt beieinander! In der Vorratsbox finden insgesamt 44 Zellen Platz: 24× Mignon, 16× Micro und 4× 9 V Block Batterien. Somit haben Sie Zuhause und unterwegs immer Ihre gängigsten Batterien oder Akkus griffbereit.
Schluss mit ungewollter Entladung! Kein Kurzschluss!
In der Akkubox sind die 9V-Blöcke nicht nur optimal aufgeräumt, sie bietet gleichzeitig optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. Vor allem schützt die Box durch ordentliche Lagerung vor ärgerlicher Entladung, was bei einem Transport oder herumliegen loser Akkus häufig vorkommt. Durch die Nutzung der Aufbewahrungsbox kann ein Kurzschluss der Zellen ausgeschlossen werden.
Ihre Batterien und Akkus sind in der wiederverschließbaren Box mit robustem Deckel optimal vor Staub und Feuchtigkeit geschützt.
Beste Verarbeitung
Wie bei allen ANSMANN Produkten, wurden auch bei der Batteriebox nur beste Materialien verwendet. Der Verschluss ist zuverlässig und sicher. Die Akkus sind während dem Transport bestens in der Box „aufgehoben“. Selbstverständlich ist die Veschlusslasche robust und dennoch supereinfach zu öffnen und wieder zu schließen.
Inklusive Wandhalterung
Die Box verfügt über praktische Aufhängeösen auf der Rückseite. Damit ist diese ganz simpel mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand zu befestigen.
Unser Tipp:
Möchten Sie auch leere Batterien lagern – so legen Sie diese ganz einfach umgekehrt in der Aufbewahrungsbox.

Ausstattung:
Zur Aufnahme von bis zu 48 Batterien · Zusätzliches Aufbewahrungsfach · Hochwertig und robust · Zur Wandbefestigung geeignet · Langlebiger Schnappverschluss

Technische Daten:
Gewicht: 245 g · Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA),Mignon (AA),9 V Block · Produktabmessung, Breite: 138 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 173 mm · Typ: Für 24 x Mignon, 20 x Micro und 4 x 9 V Block · Zellen-Zahl: 48

Lieferumfang:
Batteriebox 48 · Schrauben und Dübel zur Wandmontage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 173 x 138 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
173 mm
Produktabmessung, Breite:
138 mm
Marke:
Ansmann
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA) | 9 V Block
Material (Details):
Säurefester Kunststoff
Zellen-Zahl:
48
Typ:
Für 24 x Mignon|ツ| 20 x Micro und 4 x 9 V Block
Gewicht:
245 g
Produkt-Art:
Batteriebox
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 7,72*
2 Tage
63
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 8,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 7,55*
€ 9,36*
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 9,62*
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.