Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Industrial 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1541499-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1505-0001
EAN/GTIN:
     4013674017287
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Ansmann Industrial 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 10 St.

Ansmann Industrial Alkaline

Zuverlässige Leistung
Hohe Lagerfähigkeit
Vorrats-Pack

Ansmann Industrial Alkaline Batterien richten sich speziell für Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie, Großverbraucher oder Veranstaltungstechnik. Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Industrial Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Geräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Messinstrumente, Sicherheitsgeräte wie Gasmelder, Mikrofone, Taschenlampen und vielen mehr.
Die Batterien der Industrial Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit, bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 9 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 - +50 °C

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604 | A1604 | E Block | LR22
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Marke:
Ansmann
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 ansmann, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, Ansmann, 1505-0001, Industrial, Industrie Batterien
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,20*
€ 16,64*
2 Tage
738
€ 3,90*
ab € 11,55*
€ 16,69*
€ 5,50*
ab € 11,83*
€ 18,19*
2 Tage
35
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 18,80*
Lager 102
137
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 24,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,63*
€ 29,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.