Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ATMEL MIKROCONTROLLER ATTINY15L-SOIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-154149-BP
Hersteller:  Atmel
Herst.-Nr.:  ATTINY15L-1SU
EAN:  4016138121742
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Artikeltext: ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller Die AVR-Mikrocontroller-Familie von Atmel basiert auf einer RISC-Architektur, bei der die Quarzfrequenz intern nicht geteilt wird, d. h. ein 10-MHz-Quarz ergibt einen Befehlsdurchsatz von bis zu 10 Millionen Befehlen pro Sekunde. Durch die relativ niedrige Oszillatorfrequenz bleibt auch die Stromaufnahme sehr gering. Alle AVRs haben Flash-Programmspeicher, EEPROM-Datenspeicher und können im System programmiert werden. Die Programmierung des OnChip-Flash- und EEPROM-Speichers erfolgt nur durch die Übermittlung von Kommandos. Eine Programmierspannung ist nicht notwendig. Die AVRs haben 32 gleichwertige Register, die parallel benutzt werden können. Der Befehlssatz umfasst 120 Instruktionen, so dass äußerst effiziente Programme geschrieben werden können.

Technische Daten:

10-bit A/D Channels: 4 Anzahl 8-bit Timer: 2 Ausführung: In System Programming Clock Speed: 1.6 MHz Flash-Speicher: 1 kB Gehäuseart: SOIC 8 I/O Pins: 6 Speicher (EEPROM): 64 Byte Typ: ATTINY15L-1SU Versorgungsspannung U(CC): 2.7 - 5.5 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Prozessoren / Programmer > Prozessoren
Weitere Suchbegriffe: ATMEL MIKROCONTROLLER ATTINY15L-SOIC8
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,20*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG